Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara LED TOLEDO GLS V2 8,5W 806lm E27 SL - 0026668

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara LED TOLEDO GLS V2 8,5W 806lm E27 SL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8.5...8.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0026668

Ref.Sonepar

556476

EAN

5410288266688

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8.5...8.5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara Led TOLEDO GLS V2 8. 5W 806LM 840 E27 SL. Reemplazo directo. Buena reproducción cromática IRC 80. 80% de ahorro energético. Vida media: 15. 000 horas. Disponible en 2700°K. Versiones regulable y no regulable.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA