SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro Esférica CL 2,5W 250lm 827 E14 - 0027238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 2.5...2.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 250...250 lm
Luminosidad - 0 cd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027238
Ref.Sonepar
193179
EAN
5410288272382
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
2.5...2.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
250...250 lm
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
45 mm
Longitud:
84 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
2 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


