Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro Esférica CL 4,5W 470lm 827 E14

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro Esférica CL 4,5W 470lm 827 E14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 35...35 mA

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0027246

Ref.Sonepar

193182

EAN

5410288272467

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

35...35 mA

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

420...420 lm

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

45 mm

Longitud:

84 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

4 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara LED TOLEDO RT BALL 450lm E14 SL. Tecnología LED de filamento virtual diseñado para crear un ambiente cálido similar al de las lámparas tradicionales. ƒ Primera lámpara del estilo en lograr la clasificación energética A++. ƒ Eficacia de hasta 134 lm/W. ƒ Adecuado para el reemplazo de lámparas incandescentes de hasta 60W. Empaquetado en cajas individuales (SL). ƒ Hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con lámparas incandescentes. ƒ Menor sobrecalentamiento que lámparas LED estándar. ƒ Compatibilidad en todas luminarias.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA