Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro GLS CL 6W 640lm 827 E27

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro GLS CL 6W 640lm 827 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 640...640 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0027163

Ref.Sonepar

163455

EAN

5410288271637

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

640...640 lm

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

60 mm

Longitud:

105 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara LED TOLEDO RETRO A60 E27 640lm 6W. Perfecto para aplicaciones de iluminación decorativa y general, y crea un ambiente cálido similar a las lámparas tradicionales. Mismo aspecto, tamaño y funcionalidad que las lámparas incandescentes. Distribución de luz omnidireccional. Una calificación energética: hasta 128lm/w. Adecuado para el reemplazo de lámparas incandescentes de 50W. Da el mismo efecto de luz brillante que la lámpara incandescente. 90% de ahorro de energía. Idéntico a las lámparas incandescentes: se adapta a todas las luminarias. Respetuoso con el medio ambiente: sin mercurio y con menores emisiones de CO2.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA