SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro GLS CL 8W 1055lm 827 E27 - 0027137
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1000...1000 lm
Luminosidad - 0 cd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027137
Ref.Sonepar
193161
EAN
5410288271378
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1000...1000 lm
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


