SYLVANIA - Lámpara LED Toledo Retro GLS ST 4,5W 470lm E27 - 0027156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 470...470 lm
Luminosidad - 0 cd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027156
Ref.Sonepar
167133
EAN
5410288271569
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


