SYLVANIA - LAMPARA LED TOLEDO RT A60 FR 806lm E27 SL - 0027131
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027131
Ref.Sonepar
317119
EAN
5410288271316
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


