SYLVANIA - Lámpara LYNX-D 18W 827 G24D-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Flujo luminoso - 1215 lm
Tipo de casquillo - G24d-2
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 2700 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0025906
Ref.Sonepar
148879
EAN
5410288259062
Potencia lámpara:
18 W
Flujo luminoso:
1215 lm
Tipo de casquillo:
G24d-2
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Diámetro:
35 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Longitud total:
131 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
no
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
22 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


