SYLVANIA - LAMPARA LYNX-DE 26W/840 G24q-3 - 0025804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 26 W
Flujo luminoso - 1780 lm
Tipo de casquillo - G24q-3
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0025804
Ref.Sonepar
556459
EAN
5410288258041
Potencia lámpara:
26 W
Flujo luminoso:
1780 lm
Tipo de casquillo:
G24q-3
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
15 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
163 mm
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
28.6 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h


