SYLVANIA - LAMPARA MINILYNX COMPACT REFLECTORA R50 11W 840 - 0031053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Tensión de la lámpara - 230...240 V
Flujo luminoso - 265 lm
Tipo de casquillo - GU10
Forma de lámpara - Reflector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0031053
Ref.Sonepar
132176
EAN
5410288310534
Potencia lámpara:
11 W
Tensión de la lámpara:
230...240 V
Flujo luminoso:
265 lm
Tipo de casquillo:
GU10
Forma de lámpara:
Reflector
Tipo de cristal/cobertura:
Prisma
Temperatura de color:
4000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
50 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
90 mm
Vida útil media nominal:
8000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


