SYLVANIA - LAMPARA ML FAST-START 827 E27 11W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz
Flujo luminoso - 600 lm
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0035108
Ref.Sonepar
132164
EAN
5410288351087
Potencia lámpara:
11 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Flujo luminoso:
600 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Recto
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Temperatura de color:
2700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
48 mm
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
102 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


