SYLVANIA - LAMPARA ML FAST-START 840 E27 8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 8 W
Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz
Flujo luminoso - 450 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0035138
Ref.Sonepar
556524
EAN
5410288351384
Potencia lámpara:
8 W
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Flujo luminoso:
450 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Recto
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Temperatura de color:
4000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
4000
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
44 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
112 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


