SYLVANIA - Lámpara ML HOME 11W E27 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 550 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0035003
Ref.Sonepar
420340
EAN
5410288350035
Potencia lámpara:
11 W
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
550 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Recto
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Temperatura de color:
4000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
4000
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
42 mm
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
120 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
8000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


