SYLVANIA - Lámpara ML HOME 9W E27 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 9 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 410 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0035001
Ref.Sonepar
225783
EAN
5410288350011
Potencia lámpara:
9 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
410 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Recto
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Temperatura de color:
2700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
2700
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
42 mm
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
110 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
8000 h
Dimable:
no
Designación de lámpara:
T3
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


