Fin de vida

SYLVANIA - LAMPARA PAR LED PISCINA CASQUILLO TORNILLO 25W RGB

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - LAMPARA PAR LED PISCINA CASQUILLO TORNILLO 25W RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 25...25 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 0 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

206 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0060540

Ref.Sonepar

105209

EAN

5410288605401

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

25...25 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

Terminal enroscado

Color:

RGB

Diámetro:

178 mm

Longitud:

105 mm

Grado de protección (IP):

IP68

Designación de lámpara:

Otros

Consumo de energía en 1000 horas:

12 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Con control remoto:

no

Lámparas de piscina PAR56 LED. Alto poder hasta 2000lm y versión RGB. Control remoto y receptor opcionales de Sylvania disponibles.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA