SYLVANIA - Lámpara PAR56 LED blanco ITE SUPERIA - 0060541
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0060541
Ref.Sonepar
134634
EAN
5410288605418
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
0 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
Diámetro:
178 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


