SYLVANIA - Lámpara reflector 80 PAR verde clara - 0019651
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 80 W
Tensión de la lámpara - 240...240 V
Tipo de casquillo - E27
Tipo de reflector - Inundación
Color de reflector - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0019651
Ref.Sonepar
97033
EAN
5410288196510
Potencia lámpara:
80 W
Tensión de la lámpara:
240...240 V
Tipo de casquillo:
E27
Tipo de reflector:
Inundación
Color de reflector:
Plata
Luminosidad:
0 cd
Color:
Verde
Diámetro:
124 mm
Longitud total:
138 mm
Aplicación especial:
Otros
Haz frío:
no
Lámpara de neodimio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
80 kWh
Vida útil media nominal:
0 h


