SYLVANIA - Lámpara reflectora PAR 56 bajo voltaje 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 300 W
Luminosidad - 12000 cd
Temperatura de color - 2850 K
Posición de quemado - Aleatoria
Tecnología - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9061532
Ref.Sonepar
25838
EAN
5410288615325
Potencia lámpara:
300 W
Luminosidad:
12000 cd
Temperatura de color:
2850 K
Posición de quemado:
Aleatoria
Tecnología:
Otros
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


