SYLVANIA - LAMPARA REFLED ES50 450lm 3000K 40o 7W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 900 cd
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0026312
Ref.Sonepar
96631
EAN
5410288263120
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
900 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


