SYLVANIA - Lámpara Refled ES50 6,2W 425lm 830 36°

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara Refled ES50 6,2W 425lm 830 36°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027447

Ref.Sonepar

342620

EAN

5410288274478

Lámpara REFLED ES50 V3 425lm 830 36d SL. Hasta el ahorro de energía del 90% en comparación con halógeno. alta producción de luz - adaptación real para las lámparas halógenas (36W, 50W y 60W sustituciones). perfecta forma y tamaño para un ajuste perfecto en su luminaria. Variedad de haces para adaptarse a las necesidades de iluminación (36 grados o ultra gran grado de haz 110). Disponible en diferentes temperaturas de color: 2700K Homelight, 3000K blanco cálido, blanco frío 4000K y 6500K luz del día. Regulable opción disponible en los amortiguadores aprobados. altamente eficiente - hasta 71 lm / W. Vida media de puntuación de 15. 000 horas. Garantía 3 años.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA