Fin de vida

SYLVANIA - LAMPARA REFLED ES50 V2 5W 345lm 830 36º SL - 0026579

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 950 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0026579

Ref.Sonepar

342586

EAN

5410288265797

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

950 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara REFLED ES50 V2 5W 345lm 830 36o SL. Tamaño compacto. Potencia 5W y 6W. Disponible en 3000°K, 4000°K y 6500°K. 15. 000 horas de vida.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA