Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara Refled ES50 V5 4,2W 840 36°

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara Refled ES50 V5 4,2W 840 36°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0027434

Ref.Sonepar

342618

EAN

5410288274348

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Lámpara REFLED ES50 V3 5W 840 36º. Tamaño compacto. Potencia 3,5W, 5W y 6W. Disponible en 2700°K, 3000°K, 4000°K y 6500°K. 15. 000 horas de vida.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA