SYLVANIA - Lámpara REFLED R50 V2 470lm 5W 830 E14 blanco - 0026331
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026331
Ref.Sonepar
597206
EAN
5410288263311
Lámpara REFLED R50 V2 470lm 5W 830 E14 blanco. LED eficiente de energía alternativa para lámpara reflector soplada R50 incandescente y halógena tradicional. Construcción moderna y diseño atractivo. Más del 90% de ahorro de energía. Alta eficacia lumínica: 94lm/w. Solución libre de mercurio. Vida media larga: 15,000 horas. Menor costo de mantenimiento en comparación con las lámparas tradicionales. No regulable. Garantía de 3 años. Perfecto para aplicaciones de iluminación general: iluminación residencial, downlights, hoteles, hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos, pasillos, etc. No regulable.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA