SYLVANIA - Lámpara Refled Superia Retro ES50 5W 475lm 840 36°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0029956
Ref.Sonepar
597314
EAN
5410288299563
Lámpara REFLED SUPERIA RETRO ES50 475lm 840 36°. Gama profesional LED GU10 de alto rendimiento con el mismo aspecto y sensación que la lámpara halógena GU10 tradicional. Recrea el efecto de luz de fondo similar a las lámparas halógenas dicroicas. Diseño de vidrio completo: significa que no hay colores que choquen entre la lámpara y el dispositivo. Vida útil muy larga de hasta 25,000 horas. Funcionalidad COOLFIT: asegura la protección contra sobrecalentamiento y sobrecalentamiento. Ciclos de conmutación elevados:>. 100.000. Alta reproducción de color: CRI80. No regulable. Garantía: 5 años.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA