SYLVANIA - Lámpara RefLED Superia Retro V2 MR16 460LM DIM 830 36 SL 5,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0029420
Ref.Sonepar
597296
EAN
5410288299716
Lámpara RefLED Superia Retro MR16 460lm DIM 830 36d SL. Rango MR16 LED profesional de alto rendimiento con la misma apariencia de la lámpara halógena tradicional MR16. Reconstruye el efecto de luz de fondo similar a las lámparas dicroicas halógenas. Diseño de vidrio completo - significa que no chocan los colores entre la lámpara y el accesorio. Vida útil muy larga de hasta 25,000 horas. Representación del color: CRI80. Voltaje de la lámpara: 12V AC / DC. Regulable en reguladores aprobados. Funciona con transformadores electrónicos magnéticos y compatibles. Garantía: 5 años.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA