SYLVANIA - Lámpara sodio alta presión SHP-S-100 - 0020692
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 100 W
Flujo luminoso - 9500 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
40 Unid.
Referencia del fabricante
0020692
Ref.Sonepar
556422
EAN
5410288206929
Potencia lámpara:
100 W
Flujo luminoso:
9500 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2050 K
Eficacia de lámpara:
99 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
186 mm
Diámetro:
78 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opaco
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
110 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h


