SYLVANIA - Lámpara sodio SHP BASIC ECO E27 70W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Flujo luminoso - 6040 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020841
Ref.Sonepar
163315
EAN
5410288208411
Potencia lámpara:
70 W
Flujo luminoso:
6040 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
86 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
155 mm
Diámetro:
71 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opaco
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
77 kWh
Vida útil media nominal:
28000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


