SYLVANIA - Lámpara sodio SHP-T BASIC ECO E27 70W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Flujo luminoso - 6500 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020846
Ref.Sonepar
105070
EAN
5410288208466
Potencia lámpara:
70 W
Flujo luminoso:
6500 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
93 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
156 mm
Diámetro:
39 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
77 kWh
Vida útil media nominal:
28000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


