SYLVANIA - Lámpara sodio SHP-T BASIC ECO E40 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 100 W
Flujo luminoso - 10000 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020838
Ref.Sonepar
105071
EAN
5410288208381
Potencia lámpara:
100 W
Flujo luminoso:
10000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
210 mm
Diámetro:
47 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
110 kWh
Vida útil media nominal:
32000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


