Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara sodio SHP-T BASIC ECO E40 400W

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara sodio SHP-T BASIC ECO E40 400W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 400 W

  • Flujo luminoso - 55000 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0020849

Ref.Sonepar

115358

EAN

5410288208497

Potencia lámpara:

400 W

Flujo luminoso:

55000 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

20-39 (clase 4)

Temperatura de color:

2000 K

Eficacia de lámpara:

137 lm/W

Encendedor externo necesario:

Balastro externo necesario:

Sin mercurio:

no

Longitud total:

292 mm

Diámetro:

47 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

440 kWh

Vida útil media nominal:

32000 h

Lámparas de descarga sodio de alta Presión SHP Basic plus Elipsoidal/tubular Sa Shp-T 400w Basic plus E40. Nueva gama de lámparas de sodio. Elipsoidal (SHP) o tubular (SHP-T). Reemplazo directo de las lámparas estándar. Alto rendimiento y precio atractivo. Ofrecen una combinación exclusiva de buena apariencia de color y alto rendimiento. Vida media: hasta 32. 000 horas.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA