SYLVANIA - Lámpara TOLEDO A60 clara 4,5W 470lm 840 E27 - 0027326

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara TOLEDO A60 clara 4,5W 470lm 840 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027326

Ref.Sonepar

193157

EAN

5410288273266

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Designación de lámpara:

Tipo A

Lámpara TOLEDO RT A60 CL 470lm 4000K E27 SL. Perfecto para aplicaciones de decoración y la iluminación general, crea ambiente cálido similar a las lámparas tradicionales. Distribución de la luz omnidireccional. Primera lámpara de este tipo en llegar a la clase energética A++ y una eficiencia de 134lm/W. Reemplazar hasta un incandescencia de 75W. La misma luz brillante de una fuente tradicional. Hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con una lámpara incandescencia. Del mismo tamaño que una fuente tradicional.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA