Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara TOLEDO GLS 11W 1150lm 840 E27

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara TOLEDO GLS 11W 1150lm 840 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0026686

Ref.Sonepar

266246

EAN

5410288266862

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

Tipo A

Lámpara LED TOLEDO GLS 11W 1150lm 840 E27. Hasta un 85% de ahorro de energía en comparación con lámparas incandescentes. Equivalente a lámparas incandescentes de 40W, 60W y 75W. ƒ Luz instantánea. ƒ Temperaturas de color en Luz Hogar 2700K y blanco Frío 4000K. ƒ Larga vida de 15. 000 horas. ƒ Rápida amortización.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA