SYLVANIA - Lámpara Toledo GLS 17,5W 1921lm 827 E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027904
Ref.Sonepar
772807
EAN
5410288279046
Lámpara TOLEDO GLSV4 A67 17,5W 1921 827 E27. Diseño compacto y elegante . 1921lm: adecuado para reemplazar la lámpara incandescente GLS de 121W. 85% de ahorro de energía en comparación con la lámpara incandescente. Luz instantánea con solo presionar un interruptor . Distribución uniforme de la luz . Temperaturas de color - 2700K . Buena reproducción de color (CRI 80) . Perfecto para hoteles, restaurantes, vestíbulos, pasillos, escaleras, áreas de recepción . Menores costos de mantenimiento. Una calificación energética de 107lm/w.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA