SYLVANIA - Lámpara TOLEDO MIRAGE G200 105lm E27 SL - 0029911
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0029911
Ref.Sonepar
827192
EAN
5410288299112
Lámpara TOLEDO MIRAGE G200 105lm E27 SL. Una opción perfecta para aplicaciones hospitalarias, decorativas y de iluminación ambiental Diseño y construcción de lámparas únicas e innovadoras Salida de bajo flujo para crear un efecto de poca iluminación y sin deslumbramiento Construcción de baja potencia: solo 2.5WPerfecto para accesorios SylPendant: una gama única y elegante Colgantes de lámpara E27, disponibles en cobre, latón, acabado en blanco y negro Luz de vela La temperatura de color 2000K crea un ambiente cálido y acogedor Representación de alto color - CRI80 Recubrimiento de vidrio dorado resistente a altas temperaturas, arañazos y temperaturas de 25,000 horas de vida útil promedio.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA