SYLVANIA - Lámpara Toledo Performer T60 27W 3400lm 840 E27 - 0028370
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0028370
Ref.Sonepar
815676
EAN
5410288283708
Lámpara TOLEDO PERFORMER T60 27W 3400K 840 E27 reemplazo directo para lámparas de vapor de mercurio a alta presión (HPMV). Vida útil nominal promedio de 50,000 horas. Hasta 78% de ahorro de energía en comparación con las lámparas de vapor de mercurio de alta presión estándar. Solución sin mercurio. Menor costo de mantenimiento. Alta eficacia lumínica. Modo de funcionamiento doble: compatible con balasto magnético HPMV y también adecuado para la red eléctrica directa de CA 100-240 V. Protección de alto voltaje de sobretensión: 4 kV. Adecuado para luminarias tanto abiertas como cerradas. Amplia distribución de luz. Altos ciclos de conmutación - 200.000X. Alto reproducción cromática - CRI80. Temperatura de funcionamiento mínima y máxima: -30 ° C a 50 ° C
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


