SYLVANIA - Lámpara TOLEDO T8 V5 1200mm 20W 2000lm 865 - 0028279
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 2000...2000 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0028279
Ref.Sonepar
279336
EAN
5410288282794
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2000...2000 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
6500...6500 K
Longitud:
1200 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


