SYLVANIA - Lámpara Toledo Vela 5W 470lm 827 E14 - 0026931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 47...47 mA
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 470...470 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026931
Ref.Sonepar
266247
EAN
5410288269313
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
47...47 mA
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
38 mm
Longitud:
112 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


