SYLVANIA - Lámpara tubo fluorescente 20W T-12 LUZ negro BL368 - 0000361

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara tubo fluorescente 20W T-12 LUZ negro BL368

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de radiación UV - UV-A

  • Lámpara de retroiluminación - sí

  • Adecuado para la desinfección del aire - no

  • Adecuado para bronceado al sol - no

  • Longitud total - 604 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0000361

Ref.Sonepar

139074

EAN

5410288003610

Tipo de radiación UV:

UV-A

Lámpara de retroiluminación:

sí

Adecuado para la desinfección del aire:

no

Adecuado para bronceado al sol:

no

Longitud total:

604 mm

Diámetro:

38 mm

Forma de lámpara:

Varilla

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Tipo de casquillo:

G13

Balastro externo necesario:

sí

Encendedor externo necesario:

no

Motor de arranque integrado:

no

Potencia lámpara:

20 W

Tensión de la lámpara:

57...57 V

Posición de quemado:

Otros

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Contenido de mercurio:

0 mg

Lámpara fluorescente de 20W T-12 con luz negra BL368.