SYLVANIA - Lámpara tubo fluorescente F36W T8 BL368 24" TOUGHCOAT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001665
Ref.Sonepar
286804
EAN
5410288016658
Lámpara tubo fluorescente F36W T8 BL368 24" TOUGHCOAT. Excelente retención de fragmentos en caso de rotura El revestimiento protector de FEP cumple con la prueba IEC60068-2-75 de martillo de péndulo (5 julios) y la prueba de caída de 4 m, lo que demuestra una excelente retención del vidrio en caso de rotura accidental de la lámpara El 97 % de transmisión UV-A de FEP mantiene la máxima atracción de insectos
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA