SYLVANIA - Lámpara tubo fluorescente FHO 49W/860 T5 ES diámetro 16mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 49 W
Flujo luminoso - 4100 lm
Tipo de casquillo - G5
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 6500 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0002780
Ref.Sonepar
556402
EAN
5410288027807
Potencia lámpara:
49 W
Flujo luminoso:
4100 lm
Tipo de casquillo:
G5
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
6500 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Color de la luz:
6500
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Diámetro de tubo:
16 mm
Longitud:
1463.2 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
55 kWh
Vida útil media nominal:
24000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


