SYLVANIA - Lámpara tubo fluorescente T-8 estándar 36W rosa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Flujo luminoso - 1250 lm
Tipo de casquillo - G13
Temperatura de color - 0 K
Forma de lámpara - Varilla
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0002564
Ref.Sonepar
25769
EAN
5410288025643
Potencia lámpara:
36 W
Flujo luminoso:
1250 lm
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
0 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
2 lm/W
Diámetro de tubo:
26 mm
Longitud:
1213.6 mm
Reflector interno:
no
Color:
Rojo
Aplicación:
Otros
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
sí
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Vida útil media nominal:
8000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


