SYLVANIA - LAMPARA TUBO LED+TOLEDO 600mm 10W 4000K - 0027061
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027061
Ref.Sonepar
342608
EAN
5410288270616
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Diámetro:
28 mm
Longitud:
600 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


