SYLVANIA - Lámpara TUBO TOLEDO T8 V3 1200mm 20W 2000lm 840 - 0027374
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027374
Ref.Sonepar
199005
EAN
8499012074574
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Diámetro:
28 mm
Longitud:
1200 mm
Designación de lámpara:
T8
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


