Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara TUBO TOLEDO T8 V3 1200mm 20W 2000lm 865 - 0027375

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara TUBO TOLEDO T8 V3 1200mm 20W 2000lm 865

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027375

Ref.Sonepar

199008

EAN

8499012074604

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1200 mm

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

50000 h

Lámpara LED TOLEDO T8 V3 4Ft 20W 2000lm 865. TOLEDO T8 tubo de 4Ft V3, es de 1200 mm LED T8 de reemplazo de tubos de 36W tubos fluorescentes. Este tubos consume sólo 20 vatios y alcanzar 40. 000 horas de muy bajo costo de mantenimiento y energía. Gracias a la construcción de vidrio que se beneficia de una distribución de la luz 320º 2000lm entrega. Este tubo está disponible con un CRI 0f 80 y en un lugar fresco 6500K de color blanco. Este tubos que tienen por objeto sustituir balasto magnético y es ideal para aparcar el coche, de vuelta de la casa o el uso de interior tales como supermercado. Todas estas ventajas copia de seguridad por una garantía de 3 años.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA