SYLVANIA - Lámpara TUBO TOLEDO T8 V3 1500mm 27W 2700lm 840 - 0027376

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara TUBO TOLEDO T8 V3 1500mm 27W 2700lm 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 27...27 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027376

Ref.Sonepar

199006

EAN

8499012074581

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

27...27 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1500 mm

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

50000 h

Lámpara LED TOLEDO T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840. TOLEDO tubo T8 V3 5Ft, es de 1500 mm LED T8 de reemplazo de tubos de 58W tubos fluorescentes. Este tubos consume sólo 27 vatios y alcanzan 40. 000 horas de muy bajo costo de mantenimiento y energía. Gracias a la construcción de vidrio que se beneficia de una distribución de la luz 320º 2700lm entrega. Este tubo está disponible con un CRI 0f 80 y en un lugar fresco 4000K de color blanco. Este tubos que tienen por objeto sustituir balasto magnético y es ideal para aparcar el coche, de vuelta de la casa o el uso de interior tales como supermercado. Todas estas ventajas copia de seguridad por una garantía de 3 años.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA