SYLVANIA - Lámpara TUBO TOLEDO T8 V3 600mm 10W 1000lm 865 - 0027371
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 10...10 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
237 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0027371
Ref.Sonepar
199007
EAN
8499012074598
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
10...10 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Diámetro:
28 mm
Longitud:
600 mm
Designación de lámpara:
T8
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


