SYLVANIA - Lámpara tubo Toledo T8 V4 900mm 12W 1450lm 865 - 0027782

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara tubo Toledo T8 V4 900mm 12W 1450lm 865

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027782

Ref.Sonepar

342628

EAN

5410288277820

Lámpara TOLEDO T8 V4 900mm 12W 1450lm 865. El tubo ToLEDo T8 V4 de 3 pies. ToLEDo T8 V4 comparte el mismo diseño de construcción de tubos de vidrio que los tubos fluorescentes T8 tradicionales y se beneficia de la distribución de luz uniforme omnidireccional a 320°. Este tubo está disponible con un CRI de 80 y durante el día, 6500K. El paquete de alta luz-1450lm, la eficacia del lumen de 121lm/w y la calificación energética A, reducen drásticamente el consumo de energía y ayudan a lograr una rápida amortización de la inversión. Además, tiene unos impresionantes 200,000 ciclos de conmutación combinados con 40,000 horas de vida útil.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA