SYLVANIA - Lámpara tubo TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000lm 830 RL - 0028283

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara tubo TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000lm 830 RL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0028283

Ref.Sonepar

597275

EAN

5410288282831

Lámpara Toledo T8 V5 2FT de 10W, 1000lm y 830 RL, para reemplazar las lámparas fluorescentes convencionales T8. La distribución de luz uniforme omnidireccional de 320 ° gracias al diseño de construcción de tubos de vidrio, igual que los tubos fluorescentes tradicionales T8. Es adecuado para iluminación general en oficinas, supermercados, grandes almacenes, estaciones de tren, gasolina estaciones, estacionamientos y aplicaciones sin mantenimiento.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA