SYLVANIA - LUMINARIA CUADRADA DE TECHO/PARED START SUPERFICIE SLIM IP54 4000LM 2CCT D WH

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - LUMINARIA CUADRADA DE TECHO/PARED START SUPERFICIE SLIM IP54 4000LM 2CCT D WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0043519

Ref.Sonepar

895442

EAN

5410288435190

Luminaria cuadrada de techo/pared START superficie SLIM IP54 4000lm 2CCT DWH. Luminaria cuadrada de techo/pared con LED integrado. Solución perfecta para pasillos, zonas de circulación o baños. Luz uniforme y uniforme en un diseño delgado pero robusto. Potencia de 35W, salida de lúmenes de 4000 lúmenes, eficacia de lúmenes de 114lm/W, temperatura de color dual (3000 K/4000 K). Se suministra con controlador de atenuación de fase (borde de ataque/borde de salida). Tensión de red 220240V~. Tamaño del cuerpo: 400 mm cuadrados x 53 mm de altura. Grado de protección IK07, IP54. Difusor Opal de policarbonato PC. Bajo mantenimiento con 58000 horas de vida útil del LED. Garantía: 3 años.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA