SYLVANIA - LUMINARIA ESTANCA RESISTO 1200 IP66 2800LM 840

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0010210

Ref.Sonepar

849172

EAN

5410288102108

Luminaria estanca Resisto 1200 IP66 2800lm 840, resistente a la intemperie, con difusor plano estabilizado a los rayos UV diseñado para lograr una apariencia de iluminación uniforme, optimizar la salida de luz y reducir el deslumbramiento. Clips difusores de acero inoxidable 301 y soportes de fijación para montaje en superficie. Carcasa y difusor de policarbonato: sin decoloración amarilla con el tiempo. 2800lm, 21W, 133 lm/W, 4000K, SDCM <5, no regulable, CRI80, IP66, IK08, Clase I, Vida útil de 69.000 horas (L80B20), 1200 mm x 89 mm x 88 mm, Marca D.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA